曜日別特売
619 5.000 深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング 38949560

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)5
5
4.76
4.8
4.9
5.2
10
3
3.17
3.2
3.3
3.5
3.57
3.97
4
4.1
4.2
4.37
4.5
5.5
5.56
5.95
6
6.1
6.2
6.35
6.5
6.75
6.8
7
7.14
7.5
7.54
7.6
7.94
8
8.2
8.5
8.73
9
9.5
9.52
全長(mm)245
溝長(mm)170
内容量1本注文コード38949560品番619 5.000
参考基準価格(税別)¥6,660販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。

用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番180-9063材質HSCO全長(mm)245溝長(mm)170先端角(°)130表面処理ダークマージン刃径(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする