KM70-420 汎用サイドミラー カシムラ 38949924

KM70-420 汎用サイドミラー カシムラ 38949924
KM70-420 汎用サイドミラー カシムラ 38949924

汎用サイドミラー

(34件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付方式H型バンド式
取付径(Φmm)16
外径(mm)160×310
曲率半径600R
内容量1個注文コード38949924品番KM70-420
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。

曲率半径600R取付方式H型バンド式外径(mm)160×310取付径(Φmm)16材質ビニール鋼板適合車種トラック、一般車両
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38949906
2022-11-13
用途: 車の車庫入れ時に使用

車庫にバックで車を入れるとき左寄せで入れる時の確認用で、車庫の壁に取り付けてます。

対象商品 : 38949881
2022-10-23
用途: 車両メンテナンス
有限会社坂口通信運輸・通信業

対応も迅速でとても信頼してお取り引きができました。とても良い商品でした。又機会があれば利用したいと思います。

対象商品 : 38949881
2022-05-24
用途: スキットローダーの整備
有限会社高佐五園

古いトヨタジョブサンで使用、無加工で取り付け可能、大きさ質感も良好
古めのトタクター等にお勧めです。

対象商品 : 38949924
2022-04-12
用途: タイヤシャベルにとりつけました。
サービス業

丁度良かった。種類がたくさんあってよかった。
発送も早くてたすかりました。
上出来です。

対象商品 : 38949924
2021-05-19
用途: 林業機械のフォワーダという運搬機械のサイドミラー
日本土地山林株式会社

何の問題もなく使用しています。
カガミだけの品ぞろえもあるので、助かります。

対象商品 : 38949906
2020-12-28
用途: バックホー用ミラーに
三山テック株式会社

コストパフォーマンスが良い!個人取り替え可能な部分なので助かります。

対象商品 : 38949881
2020-05-21
用途: トラクターのミラー
農・林・水産業

曲面が程よく、ロータリーも見ながら作業が可能で満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 38949897
2019-08-09
用途: 田植え機のミラー追加に
荒木

大きさも希望の寸法であり、取り付けステーをつけて良い感じである。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする