曜日別特売
6TNH22A 充電インパルス6P型 東芝 38950055

充電インパルス6P型

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード38950055品番6TNH22A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

充電寿命500回

タイプ6P形寸法(mm)26.5×15.7×48.5電圧(V)8.4質量(g/本)約40本数1充電時間(時間)【対応充電器TNHC-622SC】約6(1~2本)バッテリー容量(mAh)200充電可能回数500回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: 測定機器の電源

充電式は廃棄が発生しないので良いと思います。最近ホームセンターで入手できなくなったので助かりました

2025-01-29
用途: DMMの電源として使用
愛川電機製造業

予め受電してあるので買ってすぐ使えました。今のところ液漏れもなく使えています。8.4V/200mAh(7セル)です。

2022-01-12
用途: 測定器の電池
岩崎設備建設業・工事業

3~4個購入したが、たいして使用していないのに充電不良になる。
めんどくさいからクレームや返品手続きはしないけど、次は買わない!

1が参考にしています
対象商品 : 38950055
2018-07-26
用途: 色々な作業に
サービス業

6P型に充電電池が有ることは、知りませんでした。計器用に使っていますが、メーカー品ですから、安心して使えそうです。

対象商品 : 38950055
2020-02-13
用途: 予備電池

今まで使用済電池を廃棄していたが、今回から充電器を購入し再利用することにした。小さい効果だが廃棄物削減に繋がる。

1が参考にしています
対象商品 : 38950055
2018-04-04
用途: 携帯型温度計の電池

携帯型温度計が9V仕様ですので,乾電池だともったいないので充電式電池にしています.近場にはあまり売っていないのでありがたいです.

対象商品 : 38950055
2015-06-26
用途: 楽器エフェクター用
有限会社 ワイピー

3個購入して幾らも使ってませんが、2個が充電しなくなりました。
1個目の時はメーカーに交換してもらいましたが、今回の2個目はもう面倒くさいので連絡するのは辞めようかと思います。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

2012年と2013年にご購入いただいておりますが、
メーカーに品質保持期限を確認しましたところ、006P型の場合 製造から2年とのことですが、2次電池(充電池)につきましては製造日、有効期限が表示されていないため、お客様で期限の確認はできないとのことです。
2次電池は全般に、使わずに保管すると劣化を招く性質があることをメーカーでも説明されています。東芝ではなく他社になりますが、下記などを参考になさってください。
http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/18130
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする