曜日別特売
- シーブルーエース油性船底用塗料 サンデーペイント 38950755

 

- シーブルーエース油性船底用塗料 サンデーペイント 38950755
- シーブルーエース油性船底用塗料 サンデーペイント 38950755

シーブルーエース油性船底用塗料

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)
レッド
内容量1缶(4kg)注文コード38950755品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

走行により生じる水圧で、自然に塗膜の表面が研磨され、長期間防汚効果を発揮します。
密着性に優れており、プライマー塗装をせずにFRPにも直接塗装できます。
船と海水との摩擦抵抗を低減しますので、燃料の消費を節約できます。

用途FRP船・木船・鋼船の選定用塗料レッド成分合成樹脂使用場所屋外用タイプ小型船舶用塗料主な用途木船、鋼指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)標準塗り面積(2回塗り)(m2)約20半硬化乾燥時間(時間)約6(20℃)、約10(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性密着性、防汚、研磨、プライマー塗料タイプビニル樹脂
注意
※うすめ液はシーブルーエース専用シンナーをお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38950764
2014-07-15
用途: ヨットの船底塗料

今回初めて同塗料を購入使用しました。進水後6ヶ月ぐらいしないと、船底の海藻等の付着物等の効果はまだわかりませんが、結果がよければ次回も使用してみたいと思っています。塗った時の感じは良好です。ただ色は黒色があれば良いのですが!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする