514 10.000 180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理 グーリング 38950996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
全長(mm)133
溝長(mm)87
トラスコ品番181-1652
内容量1本注文コード38950996品番514 10.000
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。

用途
180°座ぐり用(クリアランスホール)。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番181-1652材質HSS全長(mm)133ねじ【メトリック】M5溝長(mm)87先端角(°)118表面処理ホモ処理大径(Φmm)10小径(mm)5.8ステップ長(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする