曜日別特売
514 13.500 180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理 グーリング 38951030

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
全長(mm)160
溝長(mm)108
トラスコ品番180-6930
内容量1本注文コード38951030品番514 13.500
参考基準価格(税別)¥17,440販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。

用途
180°座ぐり用(クリアランスホール)。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番180-6930材質HSS全長(mm)160ねじ【メトリック】M8溝長(mm)108先端角(°)118表面処理ホモ処理大径(Φmm)13.5小径(mm)8.4ステップ長(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする