FT-3550 防寒ラバーグローブ COVER WORK(カバーワーク) 38951141

防寒ラバーグローブ

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード38951141品番FT-3550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

滑りに強く柔らかい!
強靭性・伸縮性に優れた天然ゴム手袋を使用。
フルコートで防水性に優れ、綿裏起毛で防寒性に優れる仕様となっております。

サイズM入数(双)1機能防寒全長(cm)26(±0.5)中指長(cm)8.5(±0.5)材質(裏)綿起毛材質(表)天然ゴム手のひらまわり(cm)19.6(±0.5)手の平幅(cm)9.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38951141
2017-12-15
用途: 冬の外作業全般
建設業・工事業

サイズ感はぴったり目です。
中は紙を吹き付けたような感じで暖かいです。
片側の人差し指と中指の先が付いていたためハサミで切りました。
大丈夫かな。

対象商品 : 38951141
2017-12-15
用途: 左官工事

セメントを扱う時や道具を洗う時、温かいし手も荒れない。

対象商品 : 38951132
2018-03-20
用途: 冬の外での作業
農業農・林・水産業

開封したら、左右の手のひらのゴム部分が接着されてて、ひっぱたらゴムがさけたぞ。これはアジア製なので信用度がやはり低かった。こういう粗悪品をモノタロはちょくちょく販売しますよね。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。
また、ご購入されました商品に関しましては不良品の可能性もございますので、商品の状況等を含めて弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 38951166
2017-02-03
用途: 荷物を持つのに

普通のラバーグローブよりあったかいです。安いのでいいです。

対象商品 : 38951141
2015-10-12
用途: 車の除雪

除雪にはまだ使っていませんが、フィット感と温かさは良かったです。
安価でおススメです

対象商品 : 38951157
2014-03-24
用途: 洗車など

水を扱っても手が冷たくないのが良いですね、価格も良心的で結構丈夫です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする