※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
全長(mm)
281
168
175
189
223
233
238
253
281
286
296
334
溝長(mm)
160
87
94
108
125
135
140
155
160
165
175
185
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38951206
品番
520 25.000
参考基準価格(税別)
¥70,980
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。
用途
180°座ぐり用。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-0035
材質
HSS
全長(mm)
281
ねじ
【メトリック】M16
溝長(mm)
160
先端角(°)
118
シャンク
MT3
表面処理
ホモ処理
大径(Φmm)
25
小径(mm)
17
ステップ長(mm)
33