曜日別特売
520 28.000 180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理 グーリング 38951231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)291
溝長(mm)170
内容量1本注文コード38951231品番520 28.000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,890

座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。

用途
180°座ぐり用。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番183-2021材質HSS全長(mm)291ねじ【メトリック】M18溝長(mm)170先端角(°)118シャンクMT3表面処理ホモ処理大径(Φmm)28小径(mm)19ステップ長(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする