※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
全長(mm)
93
133
142
169
93
117
175
228
248
286
296
溝長(mm)
57
87
94
114
57
75
130
150
165
175
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38951310
品番
536 6.000
参考基準価格(税別)
¥9,720
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
面取りと穴あけが1工程にて加工できます。
用途
90°面取り用(クリアランスホール)。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
180-5343
材質
HSS
全長(mm)
93
ねじ
【メトリック】M3
溝長(mm)
57
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
大径(Φmm)
6
小径(mm)
3.2
ステップ長(mm)
9