※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
全長(mm)
117
133
142
160
184
191
93
109
117
125
169
溝長(mm)
75
87
94
108
125
130
57
69
75
81
114
トラスコ品番
181-0126
181-1652
180-5388
180-6974
180-6930
177-4699
183-2044
180-6875
177-4688
180-6919
177-4703
177-4720
181-0108
180-8456
181-1703
180-5295
181-0126
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38951425
品番
538 8.000
参考基準価格(税別)
¥11,290
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。
用途
180°座ぐり用(クリアランスホール)。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-0126
材質
HSS
全長(mm)
117
ねじ
【メトリック】M4
溝長(mm)
75
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
大径(Φmm)
8
小径(mm)
4.5
ステップ長(mm)
11