※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
70
142
160
70
80
93
101
125
175
189
218
238
162
溝長(mm)
39
94
108
39
47
57
63
81
120
140
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38951459
品番
540 3.400
参考基準価格(税別)
¥8,170
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
面取りと穴あけが1工程にて加工できます。
用途
90°面取り用(ねじ下穴用)。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-0119
材質
HSS
全長(mm)
70
ねじ
【メトリック】M3
溝長(mm)
39
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
大径(Φmm)
3.4
小径(mm)
2.5
ステップ長(mm)
8.8