曜日別特売
540 5.500 90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理 グーリング 38951477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)93
溝長(mm)57
内容量1本注文コード38951477品番540 5.500
参考基準価格(税別)¥9,150販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

面取りと穴あけが1工程にて加工できます。

用途
90°面取り用(ねじ下穴用)。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番183-2029材質HSS全長(mm)93ねじ【メトリック】M5溝長(mm)57先端角(°)118表面処理ホモ処理大径(Φmm)5.5小径(mm)4.2ステップ長(mm)13.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする