曜日別特売
540 6.600 90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理 グーリング 38951486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
全長(mm)101
溝長(mm)63
内容量1本注文コード38951486品番540 6.600
参考基準価格(税別)¥10,330販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

面取りと穴あけが1工程にて加工できます。

用途
90°面取り用(ねじ下穴用)。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番181-4830材質HSS全長(mm)101ねじ【メトリック】M6溝長(mm)63先端角(°)118表面処理ホモ処理大径(Φmm)6.6小径(mm)5ステップ長(mm)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする