曜日別特売
541 11.000 90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理 グーリング 38951511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
全長(mm)175
溝長(mm)94
内容量1本注文コード38951511品番541 11.000
参考基準価格(税別)¥20,040販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

面取りと穴あけが1工程にて加工できます。

用途
90°面取り用(ねじ下穴用)。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番180-5364材質HSS全長(mm)175ねじ【メトリック】M10溝長(mm)94先端角(°)118シャンクMT1表面処理ホモ処理大径(Φmm)11小径(mm)8.5ステップ長(mm)25.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする