曜日別特売
541 13.500 90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理 グーリング 38951520

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
全長(mm)189
溝長(mm)108
内容量1本注文コード38951520品番541 13.500
参考基準価格(税別)¥23,910販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

面取りと穴あけが1工程にて加工できます。

用途
90°面取り用(ねじ下穴用)。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番180-6982材質HSS全長(mm)189ねじ【メトリック】M12溝長(mm)108先端角(°)118シャンクMT1表面処理ホモ処理大径(Φmm)13.5小径(mm)10.2ステップ長(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする