曜日別特売
533 10.100 コアドリル レギュラ ホモ処理 グーリング 38951581

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コアドリル レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本刃径(mm)10.1全長(mm)162注文コード38951581品番533 10.100
参考基準価格(税別)¥14,870販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番180-5340材質HSS全長(mm)162有効長(mm)116表面処理ホモ処理食付角(°)120刃径(mm)10.1最小下穴径(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする