505 8.300 アルミ深穴加工ドリル セミロング グーリング 38953751

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ深穴加工ドリル セミロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(mm)8.3
全長(mm)181
溝長(mm)100
内容量1本注文コード38953751品番505 8.300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,490

深穴加工定番、アルミニウム・アルミニウム合金加工に最適な高能率加工用ドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。トラスコ品番232-9062材質HSS全長(mm)181溝長(mm)100シャンクMT1ねじれ角(°)130刃径(mm)8.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする