曜日別特売
505 8.500 アルミ深穴加工ドリル セミロング グーリング 38953769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ深穴加工ドリル セミロング

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)8.5
全長(mm)181
溝長(mm)100
内容量1本注文コード38953769品番505 8.500
参考基準価格(税別)¥11,120販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

深穴加工定番、アルミニウム・アルミニウム合金加工に最適な高能率加工用ドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。トラスコ品番233-0703材質HSS全長(mm)181溝長(mm)100シャンクMT1ねじれ角(°)130刃径(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする