曜日別特売
ES800 エコセーバーテトラ アサダ 38954605

ES800 エコセーバーテトラ アサダ 38954605
ES800 エコセーバーテトラ アサダ 38954605

エコセーバーテトラ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード38954605品番ES800
参考基準価格(税別)¥798,000販売価格(税込)¥747,780
販売価格(税別)
679,800

新開発の水平対向4 コンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。100V 機では世界最速の回収スピード。
高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。
軽量22kg。一人で持ち運びできるコンパクトサイズ。
冷媒充填量の多い大型の冷凍空調機器からもラクラク回収。
カラーリングされた使いやすいバルブ・ノブ。
回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。

用途
パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チラー、ターボ冷凍機など冷媒充填量の多い業務用冷凍空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。
回収能力(g/min)
(ガス)R22:400、R134a:315、R410A:325
(液)R22:6910、R134a:4670、R410A:7190
(プッシュプル)R22:20140、R134a:19200、R410A:19270
適合ボンベ
(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(24L・40L・120L)
(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(24L・40L・120L)
(過充填防止方式別)
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32付属品3/8チャージングホース183cm×2本、3/8フィルタドライヤ、R410A用ホースアダプタ5/16メス×3/8オス、3/8ボールバルブメス×オス仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品トラスコ品番772-8191質量(kg)22使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×250×380騒音値(dB)70コンプレッサー750W オイルレス式到達真空度(MPa)最高:-0.09(-675mmHg)回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※回収能力の数値はメーカ実測値です。回収の諸条件によって数値が異なる場合があります。ガス回収能力値は、JIS B 8629 検査基準による数値です。
※エコセーバーテトラは3/8インチサイズ商品です。ご使用の際には必ずコードNo.TF128:3/8インチ回収ボンベ24Lもしくは、コードNo.TF131:3/8インチ回収ボンベ40L、コードNo.TF129:3/8インチ回収ボンベ120Lをご使用下さい。
※エコセーバーテトラは小型・高速回収装置です。R410Aを多量に回収する場合は、コードNo.ES801:クーリングユニットCL3を併用してご使用下さい。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする