TF070 一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなし アサダ 38954675

TF070 一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなし アサダ 38954675
TF070 一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなし アサダ 38954675

一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなし

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
質量(kg)52.5(参考値)
ガス容量(L)117
内容量1本注文コード38954675品番TF070
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。
内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。
安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。
質量計量方式。リミットスケール併用にて使用。(通商産業省告示第139号に基づく適合)

対応冷媒種別FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32ガス容量(L)117仕様要リミットスケールトラスコ品番444-0030質量(kg)52.5(参考値)ポートサイズ1/4フレア
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※回収ボンベのポートにはフロンの漏えいを防止するためにキャップを付けて下さい。
※ボンベは冷媒名無記名です。ご使用の際は、別販売品のボンベ用白マーカー等で、必ず冷媒名を表記して下さい。 無記名での使用は違法行為になります。
※納期が必要な場合があります。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき3,700/税込4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする