551 12.300 深穴加工ドリル セミロング ダークマージン グーリング 38955020

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル セミロング ダークマージン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)12.3
12.3
12
12.5
12.7
12.8
13
10
10.2
10.25
10.32
10.5
11
11.11
11.5
11.51
11.8
13.5
13.8
14.25
14.29
14.75
15.25
15.48
15.75
19.84
20
21
22
23
23.02
23.5
24
30
31.5
32
5.5
6.35
6.5
6.75
7
7.5
7.94
8
8.1
8.2
8.33
8.5
8.6
8.7
8.75
9
9.5
9.52
9.8
9.9
9.92
全長(mm)215
溝長(mm)134
内容量1本注文コード38955020品番551 12.300
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番233-0718材質HSS全長(mm)215溝長(mm)134シャンクMT1表面処理ダークマージンねじれ角(°)130刃径(mm)12.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする