551 8.000 深穴加工ドリル セミロング ダークマージン グーリング 38955397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル セミロング ダークマージン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)8
8
7.94
8.1
8.2
8.33
8.5
10
10.2
10.25
10.32
10.5
11
11.11
11.5
11.51
11.8
12
12.3
12.5
12.7
12.8
13
13.5
13.8
14.25
14.29
14.75
15.25
15.48
15.75
19.84
20
21
22
23
23.02
23.5
24
30
31.5
32
5.5
6.35
6.5
6.75
7
7.5
8.6
8.7
8.75
9
9.5
9.52
9.8
9.9
9.92
全長(mm)181
溝長(mm)100
内容量1本注文コード38955397品番551 8.000
参考基準価格(税別)¥8,780販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番232-5920材質HSS全長(mm)181溝長(mm)100シャンクMT1表面処理ダークマージンねじれ角(°)130刃径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする