※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
刃径(mm)
10
10
12.7
14
14.5
17.5
18
19.5
20
20.5
21
30.5
8
全長(mm)
168
168
182
189
212
228
238
243
301
156
溝長(mm)
87
87
101
108
114
130
140
145
180
75
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38955571
品番
558 10.000
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
232-9122
材質
HSS
全長(mm)
168
溝長(mm)
87
シャンク
MT1
表面処理
ダークマージン
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
10