※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(mm)
13
10
12.7
14
14.5
17.5
18
19.5
20
20.5
21
30.5
8
全長(mm)
182
168
182
189
212
228
238
243
301
156
溝長(mm)
101
87
101
108
114
130
140
145
180
75
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38955616
品番
558 13.000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,780
深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
233-5461
材質
HSS
全長(mm)
182
溝長(mm)
101
シャンク
MT1
表面処理
ダークマージン
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
13