※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
刃径(mm)
19.5
10
12.7
14
14.5
17.5
18
19.5
20
20.5
21
30.5
8
全長(mm)
238
168
182
189
212
228
238
243
301
156
溝長(mm)
140
87
101
108
114
130
140
145
180
75
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38955686
品番
558 19.500
参考基準価格(税別)
¥35,120
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
233-6957
材質
HSS
全長(mm)
238
溝長(mm)
140
シャンク
MT2
表面処理
ダークマージン
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
19.5