※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
刃径(mm)
8
10
12.7
14
14.5
17.5
18
19.5
20
20.5
21
30.5
8
全長(mm)
156
168
182
189
212
228
238
243
301
156
溝長(mm)
75
87
101
108
114
130
140
145
180
75
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38955817
品番
558 8.000
参考基準価格(税別)
¥9,310
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
233-6982
材質
HSS
全長(mm)
156
溝長(mm)
75
シャンク
MT1
表面処理
ダークマージン
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
8