曜日別特売
558 8.500 深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング 38955826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(mm)8.5
全長(mm)156
溝長(mm)75
内容量1本注文コード38955826品番558 8.500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,590

深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番233-3862材質HSS全長(mm)156溝長(mm)75シャンクMT1表面処理ダークマージンねじれ角(°)130刃径(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする