※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
深穴加工ドリル 超特長1 ダークマージン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
刃径(mm)
6
6
6.5
7
7.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38955851
品番
563 6.000
参考基準価格(税別)
¥11,560
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
深穴加工定番、高能率加工用(超特長1)超ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
233-3837
材質
HSS
全長(mm)
200
溝長(mm)
120
シャンク
MT1
表面処理
ダークマージン
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
6