アサダ
R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(cm)
92
色
赤
注文コード
38956127
品番
Y21563
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
色
赤
長さ(cm)
92
仕様
プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造
使用温度範囲(℃)
-28.8~82.2
ねじ寸法
5/16フレア(UNF1/2-20山)
常用圧力(MPa)
5.5
破裂圧力(MPa)
27.5
安全率
(常用圧力:破裂圧力)1:5
対応冷媒種別
R410A/R32
もっと見る