曜日別特売
Y21585 R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ アサダ 38956172

R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(3本)長さ(cm)152黄・青・赤注文コード38956172品番Y21585
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。

黄・青・赤長さ(cm)152仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造トラスコ品番333-9378使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R410A/R32

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする