アサダ
R407C等用チャージングホースプラスⅡ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1セット(3本)
長さ(cm)
152
30
92
152
183
244
色
赤
黄
青
赤
黄・青・赤
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38956434
品番
Y21660
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
ねじ寸法
1/4フレア(UNF7/16-20山)
対応冷媒種別
R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
長さ(cm)
152
色
赤
仕様
プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造
トラスコ品番
852-1134
使用温度範囲(℃)
-28.8~82.2
常用圧力(MPa)
5.5
破裂圧力(MPa)
27.5
安全率
(常用圧力:破裂圧力)1:5
もっと見る