Y29983 R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダ 38956547

R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(3本)
長さ(cm)92
黄・青・赤
内容量1セット(3本)注文コード38956547品番Y29983
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。

ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502長さ(cm)92黄・青・赤仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造トラスコ品番852-1175使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5アズワン品番64-6754-98

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする