アサダ
3/8チャージングホースプラス2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
長さ(cm)
244
色
黄
注文コード
38956757
品番
Y14596
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
高性能4層構造プラス2ホースの3/8大口径ロングタイプホースです。
ねじ寸法
3/8フレア(UNF5/8-18山)
対応冷媒種別
R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32
長さ(cm)
244
色
黄
仕様
プラスⅡホース、4層構造、大口径タイプ
使用温度範囲(℃)
-28.8~93.3
常用圧力(MPa)
4.1
破裂圧力(MPa)
20.7
安全率
(常用圧力:破裂圧力)1:5
もっと見る