アサダ
R12等用1/4チャージングホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
38956775
品番
Y11212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
3層構造、バルブオープナー
色
青
使用温度範囲(℃)
-28.8~82.2
長さ(cm)
30
ねじ寸法
1/4フレア(UNF7/16-20山)
常用圧力(MPa)
3.4
破裂圧力(MPa)
17.2
安全率
(常用圧力:破裂圧力)1:5
対応冷媒種別
R12、R22、R502
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38956775
Y11212
38956355
Y21212
R407C等用チャージングホースプラスⅡ
アサダ
1本
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です