Y11636 R12等用1/4チャージングホース アサダ 38956845

R12等用1/4チャージングホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード38956845品番Y11636
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
仕様3層構造、バルブオープナー使用温度範囲(℃)-28.8~82.2長さ(cm)92ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)3.4破裂圧力(MPa)17.2安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R12、R22、R502

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38956845Y1163638956391Y21636Y11636 R407C等用チャージングホースプラスⅡ アサダ 38956391R407C等用チャージングホースプラスⅡアサダ1本
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする