曜日別特売
AP280 真空ポンプTEZ8 アサダ 38957536

 

AP280 真空ポンプTEZ8 アサダ 38957536
AP280 真空ポンプTEZ8 アサダ 38957536

真空ポンプTEZ8

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード38957536品番AP280
参考基準価格(税別)¥251,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

大型冷凍機・大規模空調システムに最適!!高効率真空引きシステムにより、メンテナンス作業の省力化に大きく貢献!真空引き時間を最大92%低減可能!!
新しいオイルカートリッジに取り替えるだけ。5 秒でオイル交換完了。カートリッジ式のため、手が汚れない。オイルの汚れ具合が一目でわかる透明のオイルボトル。
スラッジなどのゴミの進入を防止するストレーナ内蔵のモニターチューブ。真空ポンプオイルの逆流及び進入を防ぐとともに、真空ポンプ内に圧力が加わった時のオイル噴出も防止。
オイルミストが少なく、クリーンな作業。吸入ポートは3サイズ(1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ)。太径ホースの使用で真空引き時間を大幅に短縮。
高速ターボファンの採用で冷却効率がよく、高温の場所でも威力を発揮。
小型・軽量。ゴム製の脚で、振動による本体の動きを防止。

用途大型パッケージエアコン、大型冷蔵・冷凍庫、大型GHP など、大型冷凍空調システムの真空引きに。対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品異径アダプタ(1/4メス×5/16オス)、EZオイルカートリッジ(真空ポンプオイル0.25L入)質量(kg)13.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×239×262排気速度(50/60Hz)(L/min)189/227モーター100V(50/60Hz)オイル量(mL)250ポート(吸入)1/4、3/8×2個、1/2(フレアオス)真空度(Pa)5.3(40ミクロン)ポンプスピード(min-1)1417(50Hz)/1700(60Hz)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※排気速度や真空度の数値は、メーカ実測値です。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき3,700/税込4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする