対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・R14 などのフロン及びSF6 ガス付属品100VAC電源アダプタ、NiMH パワースティック、赤外線センサー、シガーライター用12V アダプタ、予備フィルタ、ケース仕様ガス導入方式:ガス吸引方式トラスコ品番806-7799質量(g)540(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源100Vまたは充電式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)48×73×227検知方式赤外線センサー式アズワン品番65-2353-42