LB706600 可燃性ガスリークディテクタ ガスメイト アサダ 38957834

可燃性ガスリークディテクタ ガスメイト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード38957834品番LB706600
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

最先端テクノロジーで炭化水素系ガスやその他のガスを探知。
5ppmのメタンを感知。(類似品の2倍の感度)
無関係な周囲のガス値を自動的にゼロ設定。

用途
ノンフロン冷蔵庫のHC 冷媒の漏れチェックに。
暖房機器、ガス管、燃焼器具のガス漏れチェックに。
検知ガス可燃性ガス(メタン、天然ガス、プロパン、ブタン、イソブタン、アンモニア、シクロペンタン、エタン、エタノールなど)付属品センサー、アルカリ乾電池2本、ケーストラスコ品番806-7726質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~45電源1.5Vアルカリ乾電池 2本(寿命約60時間)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×51×760感度5ppm(メタン)検知方式半導体方式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき3,700/税込4,070

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする