656 7.000 深穴加工ドリル セミロング ダークマージン グーリング 38958109

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル セミロング ダークマージン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本注文コード38958109品番656 7.000
参考基準価格(税別)¥17,370販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番232-4390材質HSS全長(mm)174溝長(mm)93シャンクMT1表面処理ダークマージンねじれ角(°)130刃径(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする