曜日別特売
XP714 新冷媒用トルクレンチセット アサダ 38958202

 

XP714 新冷媒用トルクレンチセット アサダ 38958202
XP714 新冷媒用トルクレンチセット アサダ 38958202

新冷媒用トルクレンチセット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口径(Φmm)17(1/4)、22(3/8)
17(1/4)、22(3/8)
17(1/4)、22(3/8)、26(1/2)
内容量1セット注文コード38958202品番XP714
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。

仕様新冷媒用セット内容トルクレンチ(1/4・3/8)、ケース口径(Φmm)17(1/4)、22(3/8)締付トルク(N・m)18(1/4)、42(3/8)アズワン品番64-6753-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38958227
2019-02-11
用途: 冷媒配管
教育・研究機関

フレア冷媒配管用に購入しました.性能としては問題ないと思います.ただ,スパナ部分をもっとコンパクトにならないでしょうか.さほど大きなトルクが掛かるわけでは無いと思いますので,狭いところで使用するため,もう少しスパナ部を小さく出来るとより使いやすいと思います.

対象商品 : 38958202
2016-08-01
用途: 設置配管工事に
芦澤設備

締め付け作業の際、締め付けの向きを分かり易くして欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 38958202
2015-10-09
用途: エアコン工事に使用
運輸・通信業

正確な力で締めれるので安心して仕事ができました

1が参考にしています
対象商品 : 38958227
2014-04-29
用途: エアコンの取り付け
岡本電設工業

力加減が今まで、良く分らなかったので心配でした
でもこの商品で安心して、作業が出来るように成りました。

1が参考にしています
対象商品 : 38958202
2015-08-06
用途: 工事現場
ミヤビ工業建設業・工事業

掲載されている商品の写真と違う物が来ました。用途はかわらないのでかまわないんですが、残念です。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
画像は修正させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする