ES801 クーリングユニット CL3 アサダ 38958525

クーリングユニット CL3

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード38958525品番ES801
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

回収冷媒の冷却補助装置。回収冷媒温度を約5~10℃ダウン。
大風量ファンで高速回収装置の吐出冷媒を一気にクールダウン。
回収装置と併用使用で、夏場や大量の高圧冷媒およびR410A/R32 の回収作業の効率UP。
夏場のフロン回収の必需品。
3/8コンデンサで冷却効率大幅アップ。

対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様ボールバルブ付きトラスコ品番806-7946質量(kg)8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)65/102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×240×285接続ポート径3/8フレア
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき3,700/税込4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする