658 1.850 深穴加工ドリル レギュラ TiNコート グーリング 38960927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル レギュラ TiNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10本)
刃径(mm)1.85
1.85
1.02
1.05
1.07
1.13
1.15
1.19
1.32
1.35
1.43
1.45
1.51
1.55
1.59
1.63
1.93
1.95
1.98
10.32
10.72
10.8
11.11
11.2
11.7
11.8
11.91
12.5
12.8
13
13.5
13.8
14
14.5
15
2.05
2.06
2.08
2.15
2.18
2.25
2.26
2.35
2.37
2.38
2.44
2.45
2.49
2.53
2.55
2.58
2.64
2.65
2.75
2.78
2.79
2.82
2.87
2.95
3.05
3.17
3.25
3.26
3.45
3.57
3.66
3.73
3.75
3.86
3.97
4.03
4.04
4.05
4.09
4.22
4.25
4.37
4.57
4.62
4.76
4.85
4.92
4.98
5.06
5.16
5.56
5.61
5.85
5.95
6.15
6.35
6.53
6.75
7.14
7.94
8.73
8.75
9.13
9.52
9.92
全長(mm)46
46
34
36
38
40
43
49
133
142
151
160
169
53
57
61
65
70
75
80
86
93
101
109
117
125
溝長(mm)22
22
12
14
16
18
20
24
87
94
101
108
114
27
30
33
36
39
43
47
52
57
63
69
75
81
内容量1箱(10本)注文コード38960927品番658 1.850
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。

用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番234-8560材質HSCO全長(mm)46溝長(mm)22表面処理TiNコートねじれ角(°)130刃径(mm)1.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする