※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
マイクロドリル レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(mm)
0.275
0.255
0.265
0.295
0.305
0.325
0.88
0.91
0.92
0.96
1.02
1.18
1.19
1.39
1.42
1.8
1.9
全長(mm)
25
25
30
シャンク径(mm)
1
1
1.5
2
溝長(mm)
1.9
1.9
2.4
6
6.8
7.6
8.5
9.5
11.8
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
38961819
品番
660 0.275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,500
小径穴あけ用コーティング付きドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用。
トラスコ品番
232-5199
材質
HSCO
全長(mm)
25
溝長(mm)
1.9
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
118
シャンク径(mm)
1
刃径(mm)
0.275