曜日別特売
671 3.400 深穴加工ドリル 特長2 TiNコート グーリング 38964226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル 特長2 TiNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)3.4
3.4
3.5
3.57
2.7
2.8
3
3.1
3.17
3.2
3.97
4
4.09
4.37
4.4
4.5
4.76
5
5.3
5.5
5.56
6
6.35
6.5
6.8
7
7.5
7.94
8
8.5
全長(mm)210
溝長(mm)145
内容量1本注文コード38964226品番671 3.400
参考基準価格(税別)¥16,140販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長2)ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番232-7824材質HSS全長(mm)210溝長(mm)145表面処理TiNコートねじれ角(°)130刃径(mm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする