曜日別特売
298 18.000 深穴加工ドリル 超特長6 ダークマージン グーリング 38964716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル 超特長6 ダークマージン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)18
内容量1本注文コード38964716品番298 18.000
参考基準価格(税別)¥98,030販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

深穴加工定番、高能率加工用(超特長6)超ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番181-6417材質HSS全長(mm)750溝長(mm)650シャンクMT2表面処理ダークマージンねじれ角(°)130刃径(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする