※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
アルミ深穴加工ドリル セミロング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(mm)
10.5
8.5
8.6
9.8
10.2
11.2
11.8
12
15
16
16.5
16.8
18.5
29.5
5.5
6
6.1
6.8
7
7.2
7.7
全長(mm)
197
181
188
197
206
215
245
251
257
269
351
161
167
174
溝長(mm)
116
100
107
116
125
134
147
153
159
171
230
80
86
93
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38964786
品番
505 10.500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,380
深穴加工定番、アルミニウム・アルミニウム合金加工に最適な高能率加工用ドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
181-8039
材質
HSS
全長(mm)
197
溝長(mm)
116
シャンク
MT1
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
10.5