曜日別特売
505 10.800 アルミ深穴加工ドリル セミロング グーリング 38964811

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ深穴加工ドリル セミロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(mm)10.8
全長(mm)206
溝長(mm)125
内容量1本注文コード38964811品番505 10.800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,830

深穴加工定番、アルミニウム・アルミニウム合金加工に最適な高能率加工用ドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。トラスコ品番181-6441材質HSS全長(mm)206溝長(mm)125シャンクMT1ねじれ角(°)130刃径(mm)10.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする