曜日別特売
UFM016 1.6×0.8 ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ 潤工社 38964983

ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)1.6
内径(Φmm)0.8
最高使用圧力(MPa)<0.88(23℃)
内容量1巻注文コード38964983品番UFM016 1.6×0.8
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。

用途
空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ
チューブ外径×内径(mm)1.6×0.8最高使用圧力(MPa)<0.88(23℃)内径(Φmm)0.8外径(Φmm)1.6最小曲げ半径(mm)5材質ポリウレタン形状ストレート透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50使用流体空気、水破壊圧力(MPa[kgf/cm2])3.6[37]/23℃特性耐熱、耐寒
注意
※水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする