※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
アルミ深穴加工ドリル セミロング
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
刃径(mm)
18.5
8.5
8.6
9.8
10.2
11.2
11.8
12
15
16
16.5
16.8
18.5
29.5
5.5
6
6.1
6.8
7
7.2
7.7
全長(mm)
269
181
188
197
206
215
245
251
257
269
351
161
167
174
溝長(mm)
171
100
107
116
125
134
147
153
159
171
230
80
86
93
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38965021
品番
505 18.500
参考基準価格(税別)
¥23,870
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
深穴加工定番、アルミニウム・アルミニウム合金加工に最適な高能率加工用ドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
181-6407
材質
HSS
全長(mm)
269
溝長(mm)
171
シャンク
MT2
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
18.5